REELCRAFT F83050 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08

REELCRAFT F83050 OLP1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 250 Psi 150f

Raktáron
Tétel: AE6BDB Modell: F83050 OLP1Kereszthivatkozás: 5PG08

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,787.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSzintetikus gumi
Tömlő kimenet (be)3/4 "(M) NPT
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet3/4 "(F) NPT
Tömítés típusaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)72.9
Hajó hossza (cm)72.9
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKivezetéstömlőTömlő véget érTeljes szélességNyomásSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaÁr
REELCRAFT FD83000 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúság 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nem75 láb.€1,679.82
REELCRAFT F83050 OLP tömlő, orsó, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi89 font.3 / 4 "50 láb.€1,828.83
REELCRAFT F83000 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nem--500 Psi74 font.3 / 4 "50 láb.€1,012.96
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84000 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nem--500 Psi84 lbs.1"50 láb.€1,173.33
ajánlatkérés
REELCRAFT FD83075 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi115 font.3 / 4 "75 láb.€1,905.65
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84035 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 50 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi94 font.1"35 láb.€1,662.44
ajánlatkérés
REELCRAFT FD84050 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi115 font.1"50 láb.€1,587.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság 250 Psi 150f
€1,787.79 /Mértékegység