REELCRAFT Üzemanyagtömlő orsók, F80000 sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Tömlő belső átm.: 3 / 4 " , Tömlő anyaga: Szintetikus gumi , Max. Nyomás: 250 psi , Teljes magasság: 25.375 " , Teljes hossz: 24 " , Orsó bemenet: 3/4 "(F) NPT , Tömítés típusa: Viton
StílusModellKivezetéstömlőTömlő véget érTeljes szélességNyomásSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
F83050 OLP1
--3/4 "(M) NPT10.5 "--Igen50 láb.€1,706.06
B
FD83000 OLP1
--3/4 "FNPT14.25 "--Nem75 láb.€1,683.08
C
FD84000 OLP
1 "NPT (F)Nem--500 Psi84 lbs.1"50 láb.€1,419.73
ajánlatkérés
C
FD84035 OLP
1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi94 font.1"35 láb.€2,011.55
ajánlatkérés
D
FD84050 OLP
1 "NPT (F)Igen1 "NPT (M)-50 psi115 font.1"50 láb.€1,921.00
ajánlatkérés
D
F83050 OLP
3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi89 font.3 / 4 "50 láb.€1,828.83
E
FD83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nem--500 Psi82 font.3 / 4 "75 láb.€1,507.04
ajánlatkérés
C
F83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nem--500 Psi74 font.3 / 4 "50 láb.€1,225.69
ajánlatkérés
C
FD83075 OLP
3/4 "NPT (F)Igen3/4 "NPT (M)-50 psi115 font.3 / 4 "75 láb.€2,305.84
ajánlatkérés

Üzemanyagtömlő orsók, F80000 sorozat

A Reelcraft üzemanyag-adagoló tömlőtekercsek teljes áramlású forgatással és robusztus reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely kényelmesen tartja a tömlőt a kívánt munkahosszon. Viton tömítésekkel vannak felszerelve, hogy szilárdságot biztosítsanak, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz. Ezek az egységek 35 és 75 láb közötti hosszúságú tömlők befogadására alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?