REELCRAFT D84000 OLS-S tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 50 láb

Cikkszám: BT7FGG Modell: D84000 OLS-S
€5,303.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.375 "
Beömlőnyílás1 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly92 font.

Termék részletek:

,Reelcraft’s stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial-solvent handling. Also suitable for coastal, offshore, and on-board ships in marine applications where the harsh environment of salt water spray requires the use of stainless hose reels. Swivel includes Viton O-rings. Note: Reel includes stainless steel latch parts and fluid path., , ,Reinforced steel – The steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets and robotically welded to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The unitized cast fluid path and ratchet reduce wearable parts and ease of assembly., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Stainless steel components offer maximum protection from premature corrosion., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,531.45
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,396.73
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,755.54
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.50
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.32
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,671.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT D84000 OLS-S tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 50 láb
€5,303.76 /Mértékegység