MEGGER MIT1025 AC és akkumulátor Megohméter, 10 kV, LCD képernyő, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 AC és akkumulátor megohméter, 10 kV, LCD képernyő, USB

Raktáron
Tétel: AD3LKG Modell: MIT1025Kereszthivatkozás: 40D469

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,591.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC és akkumulátor megohmmérő
Pontosság+/- 5% - 2T
Automatikus kikapcsolásIgen
Kapacitás tartomány10-25 mikron F
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
Szigetelési ellenállás tartomány20 T
FelületUSB
Élő áramkör-észlelésIgen
Kimeneti tesztfeszültség50–10,000 VDC
ÁramforrásVezeték vagy akkumulátor
Biztonsági besorolásIEC61326-1 CAT IV 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.07
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termék részletek:

    • Nagyfeszültségű elektromos berendezések áramának, feszültségének, kapacitásának és szigetelési ellenállásának mérésére szolgál
    • Fejlett memória az eredmények idő/dátum bélyegzésével, adatnaplózással és USB letöltéssel
    • Kiszámítja a szigetelési ellenállást 10 kilohm és 20 teraoh között, az áramerősséget 0.01 nA és 6 mA között, a feszültséget 30 és 660 V AC/DC között, és a kapacitást 10 nF és 25 mikrofarad között
    • Megfelel a 61010-1 európai biztonsági szabványnak, IV. kategória, 600 V és IP65.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségBiztonsági besorolásÁr
MEGGER MIT515 szigetelési ellenállás-mérő, 10 T szigetelési ellenállás-tartomány | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% - 1T10 T50–5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€7,333.42
MEGGER MIT525 diagnosztikai szigetelési ellenállás-mérő, AC és akkumulátor megohméter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% - 1T10 T50–5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,972.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT1025 AC és akkumulátor megohméter, 10 kV, LCD képernyő, USB
€11,591.34 /Mértékegység