REELCRAFT A5850 OLP-RH rugós visszatérő tömlő orsó, 50 láb hosszú tömlő, 300 psi max. Nyomás | CD3XMY 448F66

REELCRAFT A5850 OLP-RH rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CD3XMY Modell: A5850 OLP-RHKereszthivatkozás: 448F66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,227.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékKözepes vám
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, mennyezet, teherautó
Kivezetés1/2 "(F) NPT
Teljes magasság17.5 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség7"
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.79

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€806.90
REELCRAFT 5650 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1TömlődobPVCTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelykes 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tömlődob-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AL8GWG 5650 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
ajánlatkérés
REELCRAFT A5850 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WUZ A5850 OLPTömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WYD 5605 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT A5850 OLP-RH rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb tömlőhossz, 300 Psi max. Nyomás
€1,227.23 /Mértékegység