REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBK 12U320

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA4MBK Modell: 5650 OLPSMR 1Kereszthivatkozás: 12U320

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€892.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakZsírtalan
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszCsendes retesz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, oszlop
Teljes magasság15.25 "
Teljes hossz13.875 "
Teljes szélesség6.125 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.11
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€806.90
REELCRAFT 5650 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1TömlődobPVCTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelykes 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tömlődob-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AL8GWG 5650 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
ajánlatkérés
REELCRAFT A5850 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WUZ A5850 OLPTömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WYD 5605 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
REELCRAFT 5650 OLPSMR tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT4ZEH 5650 OLPSMRTömlődob---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság
€892.31 /Mértékegység