REELCRAFT Tömlőtekercs, 5005 -es sorozat, visszahúzható rugó


Szűrő
Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Ház anyaga: Acél , Orsó bemenet: 3/8 "(F) NPT
StílusModellTételTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
5650 OLPSMR 1
TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€1,007.47
B
A5835 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€724.42
ajánlatkérés
C
B5435 OHP
Tömlődob---0.58 "1/4 "NPT (F)--€1,232.54
ajánlatkérés
D
A5850 OLPSMR
Tömlődob---0.781 "1/2 "NPT (F)--€1,191.86
ajánlatkérés
E
B5850 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€947.89
ajánlatkérés
D
5650 OLPSMR
Tömlődob---0.6 "1/2 "NPT (F)--€941.09
ajánlatkérés
F
5605 OLP
Tömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
B
A5850 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
B
5650 OLP
Tömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€662.97
ajánlatkérés
C
A5835 OMP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€1,101.18
ajánlatkérés
D
A5825 OLPSMR
Tömlődob---0.781 "1/2 "NPT (F)--€879.29
ajánlatkérés
A
A5850 OLPSMR 1
TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€806.90
F
A5805 OMP
Tömlődob---0.82 "3/8 "NPT (F)--€838.63
ajánlatkérés
F
A5805 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€719.18
ajánlatkérés
F
A5806 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€747.05
ajánlatkérés
E
5435 OHP
Tömlődob---0.58 "1/4 "NPT (F)--€1,176.61
ajánlatkérés
E
B5835 OMP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€1,194.42
ajánlatkérés
E
B5835 OLP
Tömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€889.45
ajánlatkérés
G
5605 OLP1
Tömlődob-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi€705.94
H
5650 OLP1
TömlődobPVCTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró300 psi€834.46
I
A5850 OLP-RH
Tavaszi visszatérő tömlő orsóGumiTartósan kenveKözepes vám--Záró300 psi€1,227.23

Tömlőtekercs, 5005 -es sorozat, visszahúzható rugó

A Reelcraft 5005 sorozatú tömlőtekercseket mennyezetre, falra, padlóra vagy teherautóra szerelik fel, hogy tartsák, tárolják és megvédjék a levegő-, víz- és vegyi tömlőket a sérülésektől, és a vegyiparban, autó- és flottaszervizben és építkezéseken használják. Porszórt acélszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság, a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek az orsók rugós visszatérő mechanizmussal vannak beépítve a húzott tömlők visszahúzásához. Teljes áramlású, feszültségmentes forgó kialakításúak, kiváló minőségű tömítéssel, csapágyakkal és tömlőkkel, amelyek az aljzatba vannak beépítve, hogy kiküszöböljék a forgó terhelését és biztosítsák a hosszú élettartamot. Válasszon ezeknek a tömlőtekercseknek a széles választékából az 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes belső átmérőjű tömlők rögzítéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?