REELCRAFT 5650 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AD7ZDB 4HK89

REELCRAFT 5650 OLP1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7ZDB Modell: 5650 OLP1Kereszthivatkozás: 4HK89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€801.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, padló, mennyezet vagy teherautó
Teljes magasság17.5 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség6"
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.9255
Hajó magassága (cm)51.31
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

Reelcraft 5650 OLP1 hose reel is a spring-retractable reel designed for storing and managing hoses. It is commonly used in workshops and automotive garages to provide convenient access to hoses while preventing kinks, tangles and damage.

Jellemzők:

  • It features a bent tube swivel design for smooth hose transition onto the spool.
  • This hose reel has a nested swivel inside the spool, protecting it from impacts and environmental elements.
  • It has a low-pressure 3/8 inch x 50 feet PVC hose suitable for air or water service.
  • This Reelcraft 5650 OLP1 hose reel is equipped with a speed latch for positive spool locking in two positions per rotation.
  • It has steel construction with powder coating for resisting corrosion on exposed surfaces.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How much temperature can this Reelcraft 5650 OLP1 hose reel withstand?

A. This Reelcraft hose reel can withstand a maximum temperature of 150 degrees F.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a tömlődob kiválasztásakor?

A.

  • A tömlő hosszának és átmérőjének kompatibilitása
  • A tömlő anyaga és alkalmazása
  • Rögzítési lehetőségek (falra, padlóra, mennyezetre)
  • Tömlődob típusa (kézi, motoros)
  • A tömlőtekercs mérete és súlya
  • Tömlő visszacsévélő mechanizmus
  • Forgó és csatlakozók
  • A tömlő kapacitása

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásÁr
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1TömlődobPVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi€806.90
REELCRAFT 5605 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelykes 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tömlődob-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AL8GWG 5650 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
ajánlatkérés
REELCRAFT A5850 OLP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WUZ A5850 OLPTömlődob---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WYD 5605 OLPTömlődob---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
REELCRAFT 5650 OLPSMR tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT4ZEH 5650 OLPSMRTömlődob---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 5650 OLP1 tömlőorsó ipari 3/8 hüvelykes 50 láb hosszúság
€801.08 /Mértékegység