REELCRAFT 4625 OLPSMR tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 25 láb

Cikkszám: BT6RPW Modell: 4625 OLPSMR
€759.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/4 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly22 font.

Termékváltozatok

TermékekModellSúlytömlőTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT 4435 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 35 láb | AL9LQX 4435 OLP19 font.Igen1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€383.54
ajánlatkérés
REELCRAFT 4420 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 20 láb | AM2JJC 4420 OLP18 font.Igen1 / 4 "20 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€340.77
ajánlatkérés
REELCRAFT 4625 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 25 láb | AY9WUU 4625 OLP20 font.Igen3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€475.40
REELCRAFT 4617 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 17 láb | AY9XBE 4617 OLP19 font.Igen3 / 8 "17 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€337.95
REELCRAFT 4600 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 25 láb | AY9XCY 4600 OLP17 font.Nem3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€375.15
REELCRAFT 4425 OLP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 25 láb | BT4ZMX 4425 OLP18 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€362.15
ajánlatkérés
REELCRAFT 4400 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT6KMQ 4400 OLP17 font.Nem1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€335.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 25 láb
€759.86 /Mértékegység