REELCRAFT 4420 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 20 láb | AM2JJC

REELCRAFT 4420 OLP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 20 láb

Tétel: AM2JJC Modell: 4420 OLP
€412.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza20 láb.
Tömlő kívül Dia.0.475 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/4 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly18 font.

Termék részletek:

,A 4000-es sorozatú orsók tartósak és kompaktok a kritikus helyigényű alkalmazások széles köréhez., , ,A tömlő az alapba van beépítve, hogy kiküszöbölje a forgó túlzott igénybevételének kockázatát, az orsóra, ,A forgó az orsó belsejében van beágyazva az ütések és a környezetvédelem érdekében, ,A megbízható gyorsreteszelő lehetővé teszi az orsó pozitív rögzítését forgásonként két pozícióban, ,Minden acél alkatrész porszórt bevonattal van ellátva a maximális korrózióállóság érdekében, , A robottal hegesztett acél talp maximális szilárdságot és egyenletes minőséget kínál, ,Made in the USA, , ,*Tekercs a legfelső szélállásban kerül szállításra. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlytömlőTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletNyomásÁr
REELCRAFT 4435 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 35 láb | AL9LQX 4435 OLP19 font.Igen1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€383.54
ajánlatkérés
REELCRAFT 4625 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 25 láb | AY9WUU 4625 OLP20 font.Igen3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€475.40
REELCRAFT 4617 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 17 láb | AY9XBE 4617 OLP19 font.Igen3 / 8 "17 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€337.95
REELCRAFT 4600 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 25 láb | AY9XCY 4600 OLP17 font.Nem3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€375.15
REELCRAFT 4425 OLP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 25 láb | BT4ZMX 4425 OLP18 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€362.15
ajánlatkérés
REELCRAFT 4400 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 500 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT6KMQ 4400 OLP17 font.Nem1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€335.43
ajánlatkérés
REELCRAFT 4425 OLPSMR tömlőtekercs, belső átmérője 1/4 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 25 láb | BT6RPP 4425 OLPSMR19 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€543.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 4420 OLP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 20 láb
€412.33 /Mértékegység