DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 60 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C314 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C222 , Karima mélysége: 2" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 3C116 , Magasság: 66 " , Szívógát száma: 1WBU9 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6 , propeller átm.: 60 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 61 " , Venturi mélység: 7-9 / 16 " , Időjárási szám: 1WBW6 , Szélesség: 66 "
StílusModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMax. MélységMotoros HPPropeller AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
1AHA7
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Újrafelhasználható párna blokkKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag38,697 a 66,18626-1 / 2 "2 a 10Acél€5,419.02
B
1AHB5
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Újrafelhasználható öntött párna blokkNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal48,356 a 69,69234 "5 a 15Öntött alumínium€7,934.13

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 60 hüvelykes penge

A Dayton kipufogóventilátorok elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről a külvilágra kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk 5 acél vagy 6 alumínium lapátos légcsavarral rendelkezik a forgó tengely terhelésének megtámasztására, korrózióállóságra, tartósságra és 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül kaphatók, amelyek rugalmasságot biztosítanak fordulatszám, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 66186 és 69692 CFM maximális légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?