RED HAT Mágnesszelep kézi működtetőkkel


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , IP besorolás: 66 , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Teljes magasság: 3.75 " , Teljes hossz: 1-11 / 16 " , Teljes szélesség: 1.437 " , Tömítés anyaga: NBR , Típus: Levegő, inert gázok, könnyűolaj, víz , Szelep kialakítása: 3-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 120 VAC
StílusModellSzelep konfigurációKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóWattsTekercsházMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
8320G136MS
Normálisan nyitva1.75 "0.066.1Vízálló csatlakozódoboz180 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 64 "€287.36
A
EF8320G174MS
Egyetemes1.375 "0.1217.1Robbanás- és vízzáró200 fok F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€497.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?