WATTS LF1L sorozatú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözet , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Hőmérséklet: 210 fok. F , Mfr. Sorozat: LF1L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 7 / 8 "
StílusModellRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LF1L-2 125-210 1/2
125 psi€101.00
A
LF1L-2 150-210 1/2
150 Psi€91.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?