Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KLU-1500 ipari és elektromos biztosíték, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ

BUSSMANN KLU-1500 ipari és elektromos biztosíték, 1.5KA, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9WJJ Modell: KLU-1500

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,116.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés1.5kA
Biztosíték mérete / csoportjaLimitron
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz10.75 "
Mfr. SorozatKLU
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.808
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

    • KLU sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelmondás típusatípusFeszültség (AC)SzélességÁr
BUSSMANN KTS-B-30 Ipari és elektromos biztosíték, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACPatron biztosítékokKTS-BCsipeszGyorsan működő biztosíték600 VAC-€103.44
BUSSMANN KWS-R-500 Ipari és elektromos biztosíték, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACPatronpengék biztosítékaiKWS-RKés él-600 VAC-€1,523.84
BUSSMANN BBS-25 ipari és elektromos biztosíték, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACPatron biztosítékokBBSCsipeszSzálas gyűrűs biztosíték48 VAC-€21.11
BUSSMANN KTK-R-5BC Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACPatron biztosítékokKTK-RCsipesz-600 VAC-€39.94
BUSSMANN MIJ-15 Ipari és elektromos biztosíték, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACPatron biztosítékok-Csipesz-250 VAC-€31.21
BUSSMANN KWS-R-5 Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Patronpengék biztosítékai-Kés él-600 VAC-€70.74
BUSSMANN C10G6 Ipari és elektromos biztosíték, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Patron biztosítékokC10GCsipesz-500 VAC-€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KLU-1500 ipari és elektromos biztosíték, 1.5KA, 600 VAC
€1,116.93 /Mértékegység