Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R2222 digitális szárhőmérő, max/min és adattartás, -40 és 250 fok között. C | CD4DAF

REED INSTRUMENTS R2222 digitális szárhőmérő, max/min és adattartás, -40 és 250 fok között. C

Raktáron
Tétel: CD4DAF Modell: R2222
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
€30.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R2222 digitális szárhőmérő -40 és 482 fok közötti hőmérséklet mérésére alkalmas +/-40%-os vagy +250 fokos pontossággal. Képes adatokat tárolni és nyomon követni a maximális és minimális értékeket az orvosi, vendéglátóipari és gyógyszerészeti területeken. K+F, oktatási, ipari és kereskedelmi alkalmazások.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R2222 digitális szárú hőmérő rozsdamentes acél szárral és könnyen leolvasható 3-1/2 számjegyű LCD képernyővel rendelkezik.
  • Automatikus kikapcsoló mechanizmussal rendelkezik, amely körülbelül 20 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a hőmérőt az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében.
  • Az egység védőszonda burkolattal és LR44 elemmel érkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tartható az aktuális hőmérséklet ebben a REED Instruments R2222 digitális szárhőmérőben?

A.

  • Miután megmérte a leolvasást, nyomja meg a HOLD gombot, hogy a 'Hold' ikon megjelenjen a kijelzőn.
  • Nyomja meg háromszor a HOLD gombot a hőmérő normál üzemmódba való visszatéréséhez.

K. Hogyan hívható elő a legmagasabb vagy legalacsonyabb hőmérséklet ebben a REED Instruments R2222 digitális szárhőmérőben?

A.

  • Számos hőmérséklet-leolvasás után nyomja meg kétszer a HOLD gombot, hogy a "MAX" ikon megjelenjen a kijelzőn. A legmagasabb hőmérséklet megjelenik a képernyőn.
  • Nyomja meg még egyszer a HOLD gombot a legalacsonyabb hőmérséklet előhívásához. A 'MIN' ikonnak meg kell jelennie a kijelzőn.

K. Mennyi ennek a REED Instruments R2222 digitális szárhőmérőnek a válaszideje?

A. A REED Instruments R2222 digitális szárhőmérő válaszideje 2 másodperc.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R2000 digitális szárhőmérő, vízálló, -40 és 230 fok között. C | CD4DAD R2000€30.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2222 digitális szárhőmérő, max/min és adattartás, -40 és 250 fok között. C
€30.03 /Mértékegység