RULAND MANUFACTURING Oldham csatolólemez


Szűrő
Befejezés: Egyszerű , Max. Szögeltérés: 0.5 fok , Max. FORDULAT: 4500 , Stílus: Oldham tengelykapcsoló tárcsa
StílusModellTorziós merevség (fok / belső-font)Lemez típusaAnyagMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Dia kívül.NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
OD26 / 41-AT
0.008AcetálAcetál+/-. 0060.01015041.30mm130.00 In.Lbs.€32.87
A
OD21 / 33-AT
0.009AcetálAcetál+/-. 0060.00815033.30mm70.00 In.Lbs.€30.02
A
OD16 / 25-AT
0.033AcetálAcetál+/-. 0040.00815025.4mm42.00 In.Lbs.€19.87
B
OD26 / 41-NL
0.037NejlonNejlon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 In.Lbs.€68.78
A
OD12 / 19-AT
0.043AcetálAcetál+/-. 0040.00815019.10mm20.00 In.Lbs.€10.01
B
OD21 / 33-NL
0.052NejlonNejlon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 In.Lbs.€50.42
A
OD8 / 13-AT
0.072AcetálAcetál+/-. 0020.00415012.70mm6.00 In.Lbs.€8.43
B
OD16 / 25-NL
0.126NejlonNejlon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 In.Lbs.€34.78
B
OD12 / 19-NL
0.140NejlonNejlon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 In.Lbs.€24.08
B
OD8 / 13-NL
0.290NejlonNejlon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 In.Lbs.€17.41

Oldham csatolólemez

A Ruland Manufacturing oldham tengelykapcsoló tárcsái kiegyensúlyozott kialakítású háromrészes szerelvényt tartalmaznak, amely két agyból és egy középső tárcsából áll. A háromrészes kialakítás nagymértékben testreszabható tengelykapcsolót tesz lehetővé, amely kényelmesen kombinálja a szorító- vagy rögzítőcsavaros agyakat hüvelykes, metrikus, kulcsos és kulcs nélküli furatok. Ezek a tengelykapcsolók az eltolódások minden formáját képesek kezelni, és hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol nagy a párhuzamos eltolódás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?