TEMPCO Kerámia infravörös melegítő elem


A Tempco kerámia E-mitterek, más néven kerámia infravörös fűtőtestek, hatékony és eredményes fűtést biztosítanak az ipari és kereskedelmi alkalmazások széles körében. Ezek a fűtőtestek kerámialemezeket használnak infravörös sugárzás létrehozására, amelyet azután a fűtendő célanyag vagy felület felé irányítanak. Használják a repülőgépiparban, az autóiparban, a gyártásban, a nyomtatásban, az üveggyártásban...a műanyag-feldolgozó iparban.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 1.375 " , Hossz: 9 21 / 32 " , Feszültség: 240V , Szélesség: 2.38 "
StílusModellWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
CRB10006
250W€42.51
A
CRB10008
250W€76.91
A
CRB10014
400W€42.51
A
CRB10016
400W€76.91
A
CRB10023
650W€42.51
A
CRB10025
650W€76.91
A
CRB10031
1000W€42.51
A
CRB10033
1000W€76.91

Jellemzők

  • Ezek az E-mitterek 3.50 hüvelykes kerámiagyöngy-szigetelt vezetékekkel rendelkeznek a túlmelegedés megelőzése érdekében.
  • Ezek a fűtőelemek egy darabból álló rugós kapcsot kínálnak a rögzítéshez a jobb tartás érdekében.
  • Univerzális rögzítéssel rendelkeznek a meglévő rendszerekbe való beillesztéshez.
  • Ezek a kerámia fűtőelemek opcionális színváltó anyaggal rendelkeznek, amely jelzi, ha az E-mitter be/ki van kapcsolva.
  • Megakadályozzák a vibrációt/kedvezőtlen légköri viszonyokat.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek az E-mittereknek a hozzávetőleges élettartama?

Több mint 10000 óra folyamatos működés (normál körülmények között).

Mekkora a Tempco elektromos infravörös fűtőtestek infravörös sugárzás hullámhossz-tartománya?

2.5-6 mikrométer.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?