SHAW PLUGS Turn-Tite mechanikus tágulási dugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw Turn-Tite sorozatú mechanikus tágulási dugóit úgy tervezték, hogy alacsony nyomású tömítést hozzanak létre a kör alakú nyílásokban; széles körben használják monitorkutak lezárására és nyitott végű csövek bedugására.

Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Szín: Ezüst/sárgaréz , Nem: Egynemű
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
52001
1"0.937 "1.031" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€81.65
A
52096
1 / 2 "0.48 "0.528" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€66.91
A
52098
3 / 4 "0.719 "0.791" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€83.11
A
52097
5 / 8 "0.6 "0.672" -igAkár 10 psiNeoprén gumiRozsdamentes acélSárgarézTurn-Tite€77.21
A
52099
7 / 8 "0.812 "0.893" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€77.36

Jellemzők

  • T-fogantyúval vannak felszerelve, amely segít kézzel szorítani a tágulási dugót a lyukba.
  • Ez a sárgaréz fogantyú a dugón csökkentett súrlódási mozgást biztosít, ideális folyadék- vagy gázvezetékekhez.
  • Neoprén gumi O-gyűrűvel vannak ellátva, amely bordázott a jobb tapadás érdekében, valamint kiváló vegyszerállóságot és jobb tágulási arányt (10-12 százalék) biztosít.
  • Az acél vasalat cinkkel van galvanizálva, hogy optimalizálja a dugók szilárdságát.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001: 2004

Gyakran ismételt kérdések

Használható-e rozsdamentes acél vasalat mechanikus dugókban?

Igen, rozsdamentes acél vasalat használható a horganyzott acél vasalat helyett, ha a korrózióállóság növelése, valamint az időjárási környezeti tényezők szilárdságának és rugalmasságának növelése. A rozsdamentes acél változatok igény szerint rendelhetők.

Ezek a bővíthető dugók névleges nyomásúak?

Nem, ezek a bővíthető dugók nem névleges nyomásúak az ismeretlen felület/környezet/elszigetelési problémák miatt. A Shaw-dugót azonban többnyire 15 PSI vagy nagyobb teljesítményű alkalmazásokhoz ajánljuk.

Milyen csőméreteket használhatok a Shaw mechanikus tágulási dugókkal?

A Shaw mechanikus tágulási dugók 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 és 1 hüvelykes csövek befogadására alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?