Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8221G003 mágnesszelep 2/2 1/2 hüvelyk Nc 120/110v | AD2UWQ 3UL36

RED HAT 8221G003 mágnesszelep 2/2 1/2 hüvelykes Nc 120/110v

Raktáron
Tétel: AD2UWQ Típus: 8221G003Kereszthivatkozás: 3UL36

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€530.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLassan záródó mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3.625 "
Térfogat-együttható3.50
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaVíz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.9 / 16 "
Teljes magasság4.375 "
Teljes hossz2 15 / 16 "
Teljes szélesség3.437 "
Csőméret1 / 2 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
RED HAT 8221G001 mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk Nc 120/110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€515.33
RED HAT 8221G005 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelyk Nc 120/110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€538.79
RED HAT 8221G007 mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120/110v sárgaréz | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€1,081.79
RED HAT 8221G009 mágnesszelep 2/2 1-1/4 hüvelyk Nc 120/110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,257.88
RED HAT 8221G011 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc 120/110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,765.69
RED HAT 8221G013 mágnesszelep, sárgaréz, 120 / 110 V, F osztályú tekercsszigetelés | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€2,208.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8221G003 mágnesszelep 2/2 1/2 hüvelykes Nc 120/110v
€530.57 /Mértékegység