EATON SV9-10-F sorozatú mágnesszelepek


Az Eaton SV9-10-F sorozatú mágnesszelepeket HVAC-rendszerekben, vízkezelő üzemekben, kombájnokban, szemétszállítókban és hűtőrendszerekben használják a folyadékok és gázok áramlásának szabályozására. Használhatók kézi, pneumatikus és elektromos hajtóművekkel.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-199472
€207.57
ajánlatkérés
A
02-199329
€192.38
ajánlatkérés
B
02-199465
€336.66
ajánlatkérés
B
02-199462
€336.66
ajánlatkérés
B
02-199485
€251.41
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szakadásállóság érdekében.
  • Kazettás porttal rendelkeznek a szűk helyeken történő munkához.
  • Ezek a szelepek 24VAC/DC, 120VAC és 230VAC változatban kaphatók.
  • Sárgaréz / rozsdamentes acél / PVC testtel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek a szelepek cső-, menetes és karimás csatlakozásokkal is kaphatók a hatékony teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a mágnesszelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40-120°C.

Mi ezeknek a mágnesszelepeknek a maximális nyomásértéke?

210 bar.

Milyen típusú folyadékok kompatibilisek ezekkel a mágnesszelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú hidraulikafolyadékok kompatibilisek az Eaton SV9-10-F sorozatú mágnesszelepekkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?