RED HAT Sárgaréz lassan záródó mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercsház: Vízálló csatlakozódoboz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , IP besorolás: 66 , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Média: Víz , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 5 psi , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 3, 4, 4x , Tömítés anyaga: NBR , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 / 120 VAC , Watt: 6.1
StílusModellKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8221G005
3.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€528.89
A
8221G003
3.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€495.59
A
8221G001
3.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€515.71
B
8221G009
4"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,162.71
A
8221G007
4"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€1,049.51
A
8221G011
4.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,684.98
A
8221G013
4.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€2,041.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?