APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9WXH 2FY54

APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9WXH Modell: U24540.025.0125Kereszthivatkozás: 2FY54 / 127H62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.477 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0125 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€8.85 /csomag