PARKER F5OG sorozatú csőadapterek, egyenes formájú


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Kapcsolat típus: SAE-ORB x FNPT , Lyukak száma: 2 , Temp. Hatótávolság: 30 fok és 250 fok F között
StílusModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"€423.97
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"€256.55
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"€375.65
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€322.62
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€279.31
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"€390.55
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"€521.52
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"€535.81
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"€706.63
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"€870.44
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"€689.12
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"€861.45
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"€1,320.29
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€247.35
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€159.77
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€167.94
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€212.54
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€213.08
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€175.96

F5OG sorozatú csőadapterek, egyenes formájú

A Parker F5OG sorozatú csőadaptereket csövek/csövek összekötésére, a folyadékáramlás szabályozására vagy a szabálytalan alakú csőszerelvényekhez való alkalmazkodásra tervezték. Ezek az egységek rozsdamentes acélból készültek, hogy kiváló korrózióállóságot biztosítsanak, és akár 6000 PSI nyomást is képesek kezelni. Hosszabb rögzítőanyával vannak kialakítva, hogy kiküszöböljék az alátét sérülését, és gyakorlatilag szivárgásmentessé tegyék a szerelvényt; ideális az építőiparban, a légi emelőben, az anyagmozgatásban, a szállításban és egyebekben. Válasszon a portadapterek széles választékából, amelyek 0.562 és 2.125 hüvelyk közötti külső átmérőben (OD) állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?