Válassz egy language

Deutsch

English

RANCO

Leányvállalata Robertsgalagonya, Ranco a hűtő- és légkondicionáló berendezések megbízható elektronikus és elektromechanikus vezérlőinek vezető gyártója. RancoA kiterjedt katalógus tartalmazza a hálózati feszültségtermosztátokat, a hőszivattyús irányváltó szelepeket, mágnestekercseket és a hűtőszűrő-szárítókat, a kettős nyomáson, az olajvédelemen, a jégkészítőn és az egyszeres nyomásszabályzókon kívül. KATT ide

Szűrő

pneumatics

A30-260O16-557

HVAC és hűtés

ETC211-100-000A30-X452A30-X450A30-261A30-262A30-3011309007-044ETC-241000-000ETC212-100-000ETC212-000-000A22-2451ETC211-000-000

pneumatics Szűrő

Alkatrészek

O-sorozatú alacsony nyomású vezérlők SPDT kapcsolóval, rézötvözet kapilláriscsővel és Super Cap kapilláris rezgésvédelmi rendszerrel. Az A-sorozatú hidegvezérlők SPST kapcsolóval, szabványos 1/4 hüvelykes gyorscsatlakozási kitétellelinals és lézerhegesztett rozsdamentes acél bellows is elérhető

Hőmérséklet-szabályozás Hideg
Cikkszám: AH2ACE
Modell: A30-260
€ 191.56 /Mértékegység
Kosárba
Nyomásszabályozó
Cikkszám: AH2ACA
Modell: O16-557
€ 288.85 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Ranco

Ranco hálózati feszültségű termosztátok be/ki vezérlést biztosít a légkondicionáláshoz, hűtéshez és kereskedelmi fűtéshez. These Ranco termosztát két programfelszerelhető fokozatok hűtéshez és fűtéshez, valamint LCD screen a relé állapotának és hőmérsékletének jelzésére. Képesek -30 és 220 fok közötti hőmérséklet érzékelésérerees F. Ranco jégkészítő vezérlők tartsa a jég vastagságátness hűtőszekrényekben, jégkészítőkben és üdítőital automatákbannes. ThesAz e vezérlők izzó- és kapillárisérzékelőkkel rendelkeznek az automatikus kikapcsoláshoz és a nagy elválasztási felbontáshoz.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Ranco a termék típusszámai generally kereszthivatkozás az egyenértékűre Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw MPN-ek (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha olyan termosztátokat, szelepeket, vezérlőket és tartozékokat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Miért mi?

Raptor SuppliesEgy Ranco forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja, mint pl Ranco hűtőberendezések, nyomásszabályozók, termosztátok és szelepek. A különféle alkalmazásokhoz megfelelő tartozékokat is tudunk ajánlani.

Szállítás

These Ranco termékek generalkis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi Names

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beállítani a Ranco termosztát?

  • RancoAz ETC termosztátok/hőmérsékletszabályzók sorozata be- és előkapcsolás után a beállító, fel és le gombokkal állítható be az egységenssia beállítás gombot. A felhasználóknak először ki kell választaniuk a kívánt hőmérsékleti mértékegységet (F vagy C fok) az előressiismét nyomja meg a beállítás gombot.
  • A főmenübe való visszatérés után az "S1" ikon jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a fel vagy le gombot arrow gombokkal növelheti vagy csökkentheti az alapjel hőmérsékletét. Nyomja meg ismét a set gombot, hogy visszatérjen a főmenübe.
  • A felhasználók a „DIF 1” ikont villogni fogják a kijelzőn. megnyomni a arrow gombok a hőmérséklet-különbség beállításához (az a hőmérséklet-tartomány, ahol a termosztát fűtés/hűtés üzemmódban működne). Fűtési üzemmódban a hőmérséklet-különbség alacsonyabb, mint az előírt hőmérséklet, míg hűtés üzemmódban magasabb, mint az alapjel. Nyomja meg ismét a Set gombot.
  • A "C1" vagy a "H1" villog a kijelzőablakban a program a hűtési és fűtési beállításokat. Nyomja meg a set gombot a progi zárolásáhozramválassza ki a választási lehetőségeket, és fejezze be a beállítást Ranco termosztát.

Mit jelentenek a különböző hibakódok? Ranco hőmérséklet szabályozás?

E1 hibakód jelenik meg a vezérlőben, ha felfelé vagy lefelé arrow gomb lenyomása anélkül, hogy a progra lépneramming módban, míg az E2 hiba azt jelzi, hogy a vezérlőbeállítás nincs megfelelően tárolva a memóriában. Az EP hibakód nyitott/zárlatos szondát vagy tartományon kívüli hőmérséklet-érzékelőt jelez, az EE hibakód pedig sérült EEPROM-adatokat jelez. A CL kód akkor jelenik meg, ha a felhasználó kalibrálási módba lépett.