STAFFORD MFG Standard sorozat, csavaros típusú rozsdamentes acél metrikus tengelygyűrűk


Szűrő
Fokozat: 304 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Gazdaság
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
34SM004
4 mm8mmM2.5 x 3 mm5mm€2.22
ajánlatkérés
A
34SM005
5 mm10mmM3 x 4 mm6mm€2.22
ajánlatkérés
A
34SM006
6 mm12.5 mmM4 x 5 mm8mm€2.54
ajánlatkérés
A
34SM008
8 mm16 mmM4 x 5 mm-€2.70
ajánlatkérés
A
34SM010
10 mm20 mmM5 x 8 mm-€3.44
ajánlatkérés
A
34SM012
12 mm22mmM6 x 8 mm-€5.08
ajánlatkérés
A
34SM014
14 mm25 mmM6 x 8 mm12mm€5.34
ajánlatkérés
A
34SM015
15 mm25 mmM6 x 8 mm12mm€5.34
ajánlatkérés
A
34SM016
16 mm28mmM6 x 8 mm12mm€6.47
ajánlatkérés
A
34SM018
18 mm32 mmM6 x 8 mm14mm€8.36
ajánlatkérés
A
34SM020
20 mm32 mmM6 x 8 mm14mm€8.36
ajánlatkérés
A
34SM025
25 mm40mmM8 x 10 mm16mm€13.21
ajánlatkérés
A
34SM030
30 mm45mmM8 x 10 mm16mm€17.63
ajánlatkérés
A
34SM035
35 mm56mmM8 x 12 mm16mm€19.68
ajánlatkérés
A
34SM040
40 mm63mmM10 x 16 mm18mm€28.88
ajánlatkérés
A
34SM045
45 mm70mmM10 x 16 mm18mm€32.89
ajánlatkérés
A
34SM050
50 mm80 mmM10 x 16 mm18mm€45.35
ajánlatkérés

Standard sorozat, csavaros típusú rozsdamentes acél metrikus tengelygyűrűk

A Stafford MFG Standard sorozatú csavaros típusú metrikus tengelygyűrűk ideálisak az olyan alkatrészek, mint a csapágyak, lánckerekek és szíjtárcsák tengelyekhez való rögzítésére, megakadályozva az axiális mozgást és a pontos pozicionálást. Felhasználják a gyártásban, a robotikában és a gépiparban. Ezek a csavaros tengelygyűrűk rozsdamentes acél konstrukciója a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében. Horganyzott bevonattal rendelkeznek a vonzó esztétikai megjelenés érdekében, és ellenállnak a külső tényezőknek, amelyek idővel kopást és elhasználódást okozhatnak. Ezek a gallérok furatmérete 4 és 50 mm között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?