QORPAK GLA-00904 palack 1 uncia - 72 db-os csomag | AD4MQW 41U154

QORPAK GLA-00904 palack 1 uncia – 72 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4MQW Modell: GLA-00904Kereszthivatkozás: 41U154

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,292.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCseppentő palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaÜveg
Kapacitás1 Oz.
Záró színFekete
ZáróanyagFenolos / műanyag
Átmérő29mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság55mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete20-400 mm
Alakovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)24.47
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáróanyagSzájCsavaros záródás méreteAlakÁr
QORPAK GLC-05726 cseppentős palack 4 oz. Clear Round PK24 | AG9QEE 21RM86 GLC-05726Szűrő kikapcsolása4 oz.polipropilénkeskeny22-400 mmRound€261.67
QORPAK GLA-00905 cseppentős palack 0.5 oz. Borostyán ovális PK36 | AG9QJJ 21RR24 GLA-00905Borostyán2 oz.polipropilénszéles20-400 mmHosszúkás€740.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLA-00904 palack 1 uncia – 72 db-os csomag
€1,292.78 /Mértékegység