Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QORPAK GLA-00905 cseppentős palack 0.5 oz. Borostyán ovális PK36 | AG9QJJ 21RR24

QORPAK GLA-00905 cseppentős palack 0.5 oz. Borostyán ovális PK36

Raktáron
Tétel: AG9QJJ Modell: GLA-00905Kereszthivatkozás: 21RR24

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€740.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCseppentő palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
TestalkatSzínezett
Kapacitás2 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagpolipropilén
Záró típusCsöpögtető
Szájszéles
Csavaros záródás mérete20-400 mm
AlakHosszúkás
típusCsöpögtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0754
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: bélés nélküli
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 2 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáróanyagSzájCsavaros záródás méreteAlakÁr
QORPAK GLA-00904 palack 1 uncia - 72 db-os csomag | AD4MQW 41U154 GLA-00904Borostyán1 Oz.Fenolos / műanyagkeskeny20-400 mmovális€1,292.78
QORPAK GLC-05726 cseppentős palack 4 oz. Clear Round PK24 | AG9QEE 21RM86 GLC-05726Szűrő kikapcsolása4 oz.polipropilénkeskeny22-400 mmRound€261.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLA-00905 cseppentős palack 0.5 oz. Borostyán ovális PK36
€740.79 /Mértékegység