Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 53505X dugattyús rugó Reteszelés nélkül 3/8-16 5/8 Pk5 | AC4CWV 2YMK2

TE-CO 53505X dugattyús rugó zár nélkül 3/8-16 5/8 Pk5

Raktáron
Tétel: AC4CWV Modell: 53505XKereszthivatkozás: 2YMK2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú
Testhossz5 / 8 "
Test szélessége0.375 "
befejez303 Stainless Steel
Kényszer1.50 kezdeti, 5.00 végleges
FunkcióOlyan alkalmazásokban használják, amikor magasabb szintű erőre van szükség, gyakran alkatrészek emeléséhez vagy kidobásához használják
Anyag303 Stainless Steel
búvárdugattyú303 Stainless Steel
Tavasz302/304 Rozsdamentes
Menetméret3 / 8-16
típusElem zárolása nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTestTest Dia.AnyagbúvárdugattyúTavaszMenetmérettípusPkg. Menny.Ár
TE-CO 5230701 Rugós dugattyú 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€69.22
TE-CO 5230801 Rugós dugattyú 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€67.98
TE-CO 5210701 Rugódugattyú fekete oxid 5/8-11 x 1 1/2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701búvárdugattyú-5 / 8-11Acél---Tavasz5€53.86
TE-CO 5210801 Rugódugattyú fekete-oxid 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Rugós dugattyú--Acél test (12L14)Nejlon---5€66.67
TE-CO 5210901 Rugódugattyú fekete-oxid 1/4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901búvárdugattyú-1 / 4-20Acél---Tavasz5€53.62
TE-CO 5322701 Rugódugattyú nehéz rozsdamentes acél 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Rugós dugattyú--Rozsdamentes acélNejlon---5€92.24
TE-CO 5332001 Rugós dugattyús könnyű rozsdamentes acél 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Rugós dugattyú--Rozsdamentes acélNejlon---5€77.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 53505X dugattyús rugó zár nélkül 3/8-16 5/8 Pk5
€71.62 /csomag