PS DOORS SMZ-MM100 magasföldszinti biztonsági kapu, 100 hüvelyk nyílásszélesség, porszórt sárga | AG8EGR

PS DOORS SMZ-MM100 mezzanine biztonsági kapu, 100 hüvelykes nyitási szélesség, porszórt sárga

Tétel: AG8EGR Modell: SMZ-MM100
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,004.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezzanine biztonsági kapu
Mélység59-1 / 2 "
befejezPorszórt sárga
AnyagLágyacél
Nyitómagasság80 "
Nyitó szélesség100 "
Teljes mélység66 "
Teljes magasság95 "
Teljes szélesség108 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)279.4
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

A PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 egy kettős kapus leesés elleni védelmi rendszer, amely biztosítja a személyzet biztonságát a targonca be- és kirakodása közben. Ez egy bolondbiztos zárt terület, amely biztosítja a dolgozók biztonságát a magasföldszintről.

Jellemzők:

  • A PS Doors SMZ-MM100 mezzanine biztonsági kapu kiegyensúlyozott rendszerrel rendelkezik, amely 360 fokos magasföldi párkányvédelmet kínál.
  • Ütésálló kialakítással és párnázott csillapító rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a kapu leesését a személyzet lábujjaira vagy a zajos csapódást.
  • Ez a könnyen felszerelhető egység nagy vastagságú acélból készült, biztonsági sárga, porszórt felülettel az ismétlődő használatra.
  • Könnyű egykezes kezelést tesz lehetővé, sima nyitással és zárással 2 hüvelykes nylon görgőkkel és sínrendszerrel.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze a PS Doors SMZ-MM100 mezzanine kaput?

A.

  • Kezdje úgy, hogy mindkét oldalsó fejléc-szerelvény fejjel lefelé feküdjön, és helyezze el az elülső fejléceket a fejléc-szerelvények belsejébe.
  • Rögzítse a sarkokat négy 5/16 hüvelykes karimás anyával és kocsicsavarral.
  • Húzza meg a lánckerekeket az oldalsó karimás csapágyakon, hogy megakadályozza a tengely oldalirányú elmozdulását.
  • Egy tengelykulcs segítségével igazítsa a lánckereket a tengelyhez, és húzza meg erősen mindkét rögzítőcsavart. Ismételje meg ugyanezt minden saroknál.
  • Rögzítse a négy oszlopot az egyes sarkokhoz hat 5/16 hüvelykes kocsicsavar és karimaanyák segítségével.
  • Rögzítse a sugárzott sínek végeit síncsavarokkal, alátétekkel és nylock anyákkal.
  • Rögzítse az oldalsínt az oszlophoz négy kocsicsavar és karimaanyák segítségével.
  • Rögzítsen egy ideiglenes merevítőt két 5/16 hüvelykes kocsicsavar és karimaanyák segítségével.
  • Az oldalsó sínek és az ideiglenes merevítők felszerelése után a termék függőleges helyzetbe dönthető.
  • Végül rögzítsen egy-egy horgonytartót minden lábhoz két kocsicsavar és karimaanyák segítségével.

K. Milyen működtető hardver szükséges a magasföldszinti kapu működéséhez?

A.

  • Nagy teherbírású láncok
  • lánckerekek
  • Aknák
  • Csapágyak

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességTeljes szélességTeljes magasságAnyagbefejezÁr
PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine biztonsági kapu, 60 hüvelyk nyílásszélesség, porszórt sárga | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "LágyacélPorszórt sárga€6,743.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PS DOORS SMZ-MM100 mezzanine biztonsági kapu, 100 hüvelykes nyitási szélesség, porszórt sárga
€7,004.90 /Mértékegység