A Bussmann ATC-1 autóipari biztosítékot 1 A-ig terjedő áram kezelésére tervezték, és járművekben használják az elektromos rendszerek védelmére, beleértve a világítást, a gyújtást és a tartozékokat. Ez az ATC-1 biztosíték létfontosságú biztonsági elemként szolgál, megelőzve a túlterhelés vagy rövidzárlat által okozott károkat és tűzveszélyt.
Jellemzők:
- A Bussmann ATC-1 biztosíték akár 1A áramerősségre is képes reagálni, megelőzve a túlzott áramáramlás okozta károkat.
- Műanyag szerkezettel rendelkezik az elektromos szigetelés és a korrózióállóság érdekében.
- Ez az autóipari biztosíték penge kialakítású, amely lehetővé teszi az egyszerű behelyezést és eltávolítást, és egyszerűsíti a karbantartási és cserefolyamatokat.
- Egyetlen elemmel rendelkezik a gyors működésű jellemzők érdekében, hogy reagáljon a túlterhelésekre és rövidzárlatokra, minimalizálva a károsodás kockázatát.
- Ennek az 1A-es biztosítéknak a névleges megszakítási feszültsége 1 kA 32 VDC-n.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Honnan tudhatom, hogy ez a Bussmann ATC-1 biztosíték kiégett?
V. Mivel ez nem jelző, szüksége lesz egy jelző biztosítékblokkra vagy fedélre, hogy vizuálisan észlelje a kiolvadt biztosítékot.
K. Mi a különbség a gyors és lassú olvadású biztosítékok között?
V. A gyorsan kioldó biztosítékok gyorsan reagálnak a túláramokra, és az érzékeny alkatrészek védelmére szolgálnak. A lassan kiolvadó biztosítékok késleltetett reakcióval rendelkeznek, így kezelik az átmeneti áramlökéseket, szükségtelen kioldás nélkül.