WATTS Nyomásszabályozók


Szűrő
Compliance: Ólommentes , Lemez anyaga: Megerősített EPDM , Gáz típusa: LP gáz , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti nyomás: 2 psig , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Mfr. Sorozat: LF215 , Min. Hőmérséklet: 0 F fok , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Csőméret: 3 / 4 " , Hatótávolság: 7 "hogy 11" , Tömítés anyaga: Buna N. , Stílus: Standard , Szál típusa: NPT , Szelep kialakítása: Standard
StílusModellMax. Nyomástest anyagaKapcsolat típusaMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományMagasságBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF215M1 0-20 1/4
-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€979.50
A
LF215M1 0-50 1/4
-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€943.27
A
LF215M1 0-8 1/4
-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€979.50
A
LF215M1 0-20 3/8
-Sárgaréz--3 / 8 "--3 / 8 "€1,051.08
B
R625P42-0711-11BX
--------€312.97
ajánlatkérés
C
1/2 LF 263AB
--------€184.21
ajánlatkérés
C
3/8 LF 263 AB
--------€267.60
ajánlatkérés
D
BD1156F
100 psiBronzFNPT212 fok F3 / 4 "8-21 psi6.5 "3 / 4 "€110.01
E
p-60
300 psiHőre lágyuló-150 fok F1 / 4 "0-125 psi3"1 / 4 "€101.16
F
3/4 LFH560-G
300 psiÓlommentes sárgarézFGHT x MGHT140 fok F3 / 4 "10-60 psi2.25 "3 / 4 "€221.65
G
1/2 LF263AP 20-175
300 psiÓlommentes sárgarézFNPT140 fok F1 / 2 "20-175 psi4.375 "1 / 2 "€599.72
H
1/4 LF263A-1-25
300 psiSárgarézFNPT140 fok F1 / 4 "1-25 psi4.375 "1 / 4 "€409.29
I
LF263A 50-175
300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€350.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?