BUSSMANN GLD sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 125 VAC , Átmérő: 6.3mm , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 32mm , Mfr. Sorozat: GLD , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Kisfeszültségű kiegészítő tüske jelző biztosíték , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Kisfeszültségű kiegészítő biztosíték , Feszültség (AC): 125 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
GLD-2
Patron2A3AG (6.3 x 32 mm)10 kA 125 V-onKisfeszültségű biztosíték€13.39
B
GLD-1/2
Patron500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kAKisfeszültségű biztosíték€14.81
C
GLD-15
Patron biztosítékok15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300ABiztosítékok€17.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?