ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB461RG Buszdugó-megszakító 3p4w 480/600v 30a Nema1 | AE8EAG 6CPE6

GENERAL ELECTRIC SB461RG buszdugasz-megszakító 3p4w 480 / 600v 30a Nema1

Raktáron
Tétel: AE8EAG Típus: SB461RGKereszthivatkozás: 6CPE6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,003.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuszdugó
erősítők30
Megszakító típusaQMR
Mélység8.75 "
A ház értékeléseNEMA 1
Biztosíték osztályH, R.
Magasság13 "
Pólusok száma3
Fázis / vezeték3 fázis, 4 vezeték földeléssel
Feszültség480 / 600V
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.899
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rendszer (3P4W)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB310EBG Buszdugó-megszakító 3p3w 240v 100a Nema 1 | AE8DUM 6CNV2 SB310EBG1008"13 "24011 "€5,175.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB310ED4G Buszdugó-megszakító 3p3w 480v 100a Nema 1 | AE8DUN 6CNV3 SB310ED4G1008"13 "48011 "€5,946.99
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB31EBG Buszdugó-megszakító 3p3w 240v 15a Nema 1 | AE8DUQ 6CNV8 SB31EBG158"13 "24011 "€4,288.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB31ED4G Buszdugó-megszakító 3p3w 480v 15a Nema 1 | AE8DUR 6CNV9 SB31ED4G158"13 "48011 "€5,345.34
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB32.5EBG Buszdugó-megszakító 3p3w 240v 25a Nema 1 | AE8DUU 6CNW1 SB32.5EBG258"13 "24011 "€4,288.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB32.5ED4G Buszdugó-megszakító 3p3w 480v 25a Nema 1 | AE8DUV 6CNW2 SB32.5ED4G258"13 "48011 "€5,345.34
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS SB321RG Buszdugó-megszakító 3p3w 240v 30a Nema 1 | AE8DUX 6CNW4 SB321RG308.75 "13 "24011.25 "€3,287.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC SB461RG buszdugasz-megszakító 3p4w 480 / 600v 30a Nema1
€4,003.22 /Mértékegység