Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6181F tárcsa nyomatékkulcs 600 In.-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YDU 1ARP9

PROTO J6181F tárcsa nyomatékkulcs 600 in.-lb. 3/8 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YDU Típus: J6181FKereszthivatkozás: 1ARP9
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
€443.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz10 "
Elsődleges léptéknövelés10.0 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány120-600 in.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei20.0 cm kg
Másodlagos skála tartomány140 - 700 cm kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (nem)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6177F tárcsa nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes hosszúság | AA8YDT 1ARP8 J6177FNem10 "5.0 in.-lb.50-250 in.-lb.€438.82
PROTO J6113F tárcsa nyomatékkulcs, kötéllel, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | AA8YDV 1ARR0 J6113FNem14.875 "1.0 ft.-lb.0 és 50 ft.-lb.€433.60
PROTO J6113NMF tárcsa nyomatékkulcs 50 láb-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YEE 1ART0 J6113NMFA gyártó kérésére elérhető14.875 "1.0 ft.-lb.0 és 50 ft.-lb.€445.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6181F tárcsa nyomatékkulcs 600 in.-lb. 3/8 hüvelykes Dr
€443.54 /Mértékegység