Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6113NMF tárcsa nyomatékkulcs 50 láb-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YEE 1ART0

PROTO J6113NMF tárcsa nyomatékkulcs 50 láb-lb. 3/8 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YEE Típus: J6113NMFKereszthivatkozás: 1ART0

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€445.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványA gyártó kérésére elérhető
Meghajtó mérete3 / 8 "
Elektromos fény / hangNem
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz14.875 "
Elsődleges léptéknövelés1.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 50 ft.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei2.0 Nm
Másodlagos skála tartomány0–70 Nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (nem)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6177F tárcsa nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes hosszúság | AA8YDT 1ARP8 J6177FNem10 "5.0 in.-lb.50-250 in.-lb.€438.82
PROTO J6181F tárcsa nyomatékkulcs 600 In.-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YDU 1ARP9 J6181FNem10 "10.0 in.-lb.120-600 in.-lb.€443.54
PROTO J6113F tárcsa nyomatékkulcs, kötéllel, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | AA8YDV 1ARR0 J6113FNem14.875 "1.0 ft.-lb.0 és 50 ft.-lb.€433.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6113NMF tárcsa nyomatékkulcs 50 láb-lb. 3/8 hüvelykes Dr
€445.32 /Mértékegység