Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6177F tárcsa nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes hosszúság | AA8YDT 1ARP8

PROTO J6177F tárcsa nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA8YDT Típus: J6177FKereszthivatkozás: 1ARP8 / 4JW74
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
€438.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz10 "
Elsődleges léptéknövelés5.0 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány50-250 in.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei5.0 cm kg
Másodlagos skála tartomány56–280 cm kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális az ízületekre alkalmazott nyomaték ellenőrzésére, tesztelésére és ellenőrzésére
    • Magas ötvözetből készült torziós meghajtó kialakítása segít megőrizni a pontosságot anélkül, hogy a kéz helyzete befolyásolná
    • Kettős mérleggel (angol / metrikus) felszerelve, az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban történő működéshez
    • Nagy kontrasztú, könnyen olvasható skála, amely lézerrel ellátott sorozatszámmal van ellátva a hatékony nyomon követés érdekében
    • Betartja a NIST nyomon követhető tanúsítványt

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6181F tárcsa nyomatékkulcs 600 In.-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YDU 1ARP9 J6181FNem10 "10.0 in.-lb.120-600 in.-lb.€443.54
PROTO J6113F tárcsa nyomatékkulcs, kötéllel, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | AA8YDV 1ARR0 J6113FNem14.875 "1.0 ft.-lb.0 és 50 ft.-lb.€433.60
PROTO J6113NMF tárcsa nyomatékkulcs 50 láb-lb. 3/8 hüvelykes dr AA8YEE 1ART0 J6113NMFA gyártó kérésére elérhető14.875 "1.0 ft.-lb.0 és 50 ft.-lb.€445.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6177F tárcsa nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10 hüvelykes hosszúság
€438.82 /Mértékegység