JAMCO DU236-BL szemetes polc szekrény 78 x 36 x 24 64 tárolóval | AA8KJX 18H155

JAMCO DU236-BL szemetes polcos szekrény 78 x 36 x 24 64 rekesszel

Tétel: AA8KJX Típus: DU236-BLKereszthivatkozás: 18H155
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,055.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként16
Dobozok ajtónként48
Szekrény polc kapacitása1000 font
Szekrény típusaDoboz és polcszekrény
színekFekete
Ajtó típusaMély zseb
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Zárás típusa3 pont Zárrendszer lakatfogóval
AnyagHegesztett acél
Ajtópolcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2000 font
A kukák teljes száma64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.04
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ajtópolc kapacitása (30 font)
    • Lábmagasság (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaZárás típusaTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
JAMCO HH236-BL szemetes polcszekrény 78 x 36 x 24, 8 tárolóval | AA8KGK 18H097 HH236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "8€3,505.77
JAMCO HH248-BL tartályos polcszekrény 78 x 48 x 24, 12 tárolóval | AA8KGL 18H098 HH248-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "12€4,166.57
JAMCO HH260-BL kukatartó polcszekrény 78 x 60 x 24 12 tartállyal | AA8KGM 18H099 HH260-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval60 "12€4,852.60
JAMCO HY236-BL kukatartó polcszekrény 78 x 36 x 24 16 rekesszel | AA8KGP 18H102 HY236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "16€4,335.42
JAMCO HY248-BL kukatartó polcszekrény 78 x 48 x 24, 20 rekesszel | AA8KGQ 18H103 HY248-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "20€5,108.93
JAMCO DH236-BL polcszekrény Clearview 8 tárolóval | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "8€3,611.72
JAMCO DH248-BL rekeszes polcszekrény Clearview 16 rekesszel | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "12€5,031.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO DU236-BL szemetes polcos szekrény 78 x 36 x 24 64 rekesszel
€4,055.59 /Mértékegység