80/20 15-ös sorozat 1530-LS profilú T-hornyos extrudálások


Szűrő
Furat Dia .: 0.262 " , Szín: Szűrő kikapcsolása , Drop Lock: 2 fok , Befejez: anodize , Fokozat: 6105-T5 , Anyaga: Alumínium , Rugalmassági modulusz: 10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk , Rés szélessége: 0.32 " , Felszíni terület: 1.682 négyzetméter. , Típus: T-réses
StílusModellHosszSzélességMagasságFolyáshatárTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr (ÁFA nélkül)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€193.20
ajánlatkérés
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€451.73
ajánlatkérés

15-ös sorozat 1530-LS profilú T-hornyos extrudálások

A 80/20 15-ös sorozatú 1530-LS profilú T-hornyos extrudálások lehetővé teszik a keretek, szerkezetek és gépek egyszerű összeszerelését és testreszabását. Ideálisak gyártási, automatizálási, robotikai és építőipari feladatokhoz, ahol elengedhetetlen a rugalmas és moduláris keretrendszer. A T-hornyok lehetővé teszik különféle alkatrészek, például panelek, konzolok és tartozékok kényelmes rögzítését, megkönnyítve a gyors módosításokat és beállításokat bonyolult megmunkálás nélkül. Alumínium konstrukciójuk eloxált felülettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken. Ezek az extrudálások hat nyitott T-nyílással rendelkeznek, amelyek stratégiailag vannak elhelyezve az optimális rugalmasság érdekében. Sima profilfelülettel rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a szennyeződések és törmelékek felhalmozódásának, könnyű karbantartást és hosszan tartó használhatóságot biztosítva. Központi üreggel vannak felszerelve, amely akár 150 psi nyomást is képes ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?