Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6168F tárcsa nyomatékkulcs, 1/4 hüvelykes meghajtóméret, fix racsnis, teljes polírozás | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F tárcsa nyomatékkulcs, 1/4 hüvelykes meghajtóméret, fix racsnis, teljes polírozás

Raktáron
Tétel: AD8VZN Típus: J6168FKereszthivatkozás: 4NAH5
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
€458.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Meghajtó mérete1 / 4 "
Elektromos fény / hangNem
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPárna markolat
fej típusaRögzített
Ház anyagaAcél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz10 "
Elsődleges léptéknövelés0.5 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány6-30 in.-lb.
Típus visszaállításaKattintson az Át gombra
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei1.0 cm kg
Másodlagos skála tartomány0 - 35 cm kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ízületekre alkalmazott nyomaték tesztelésére, ellenőrzésére és ellenőrzésére szolgál
    • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú metrikus / angol skála az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban
    • Minden acél vagy alumínium nyomatékátadó alkatrésszel készül
    • Pontos kalibrálást biztosít a forgatónyomaték mindkét irányú leolvasásának +/- 4% -áig a teljes skála 20% -tól 100% -áig
    • Lézerrel megjelölt sorozatszámmal ellátva a nyomon követhetőség érdekében
    • A nagy ötvözetű torziós meghajtó kialakítása rendíthetetlen pontosságot biztosít
    • Minden kulcshoz NIST (National Institute of Standards and Technology) nyomon követhető CW tanúsítás tartozik

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFogantyúFogantyú típusaElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTípus visszaállításaÁr
PROTO J6169F tárcsa nyomatékkulcs 75 In.-lb. 1/4 hüvelykes dr AA8YDR 1ARP7 J6169FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aGumiEgyszerű1.0 in.-lb.0-75 in.-lb.Memória tű€441.84
PROTO J6169NMF tárcsa nyomatékkulcs 10 Nm 1/4 hüvelyk Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMFA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aGumiEgyszerű1.0 in.-lb.0 - 10 NmMemória tű€435.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6168F tárcsa nyomatékkulcs, 1/4 hüvelykes meghajtóméret, fix racsnis, teljes polírozás
€458.87 /Mértékegység