Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6169F tárcsa nyomatékkulcs 75 In.-lb. 1/4 hüvelykes dr AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F tárcsa nyomatékkulcs 75 in.-lb. 1/4 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YDR Típus: J6169FKereszthivatkozás: 1ARP7 / 4JW71
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
€441.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 4 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz10 "
Elsődleges léptéknövelés1.0 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány0-75 in.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei2.0 cm kg
Másodlagos skála tartomány0 - 90 cm kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomatékkalibrálás +/- 4% -ig mindkét irányban a teljes skála 20-100% -án
    • Kettős skálával (angol / metrikus), az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban
    • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú skála lézerrel jelölt sorozatszámmal a nyomon követhetőség érdekében
    • Minden acél vagy alumínium nyomatékátadó alkatrészből készül

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFogantyúFogantyú típusaElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományTípus visszaállításaÁr
PROTO J6169NMF tárcsa nyomatékkulcs 10 Nm 1/4 hüvelyk Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMFA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aGumiEgyszerű1.0 in.-lb.0 - 10 NmMemória tű€435.37
PROTO J6168F tárcsa nyomatékkulcs, 1/4 hüvelykes meghajtóméret, fix racsnis, teljes polírozás | AD8VZN 4NAH5 J6168FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aAcélPárna markolat0.5 in.-lb.6-30 in.-lb.Kattintson az Át gombra€458.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6169F tárcsa nyomatékkulcs 75 in.-lb. 1/4 hüvelykes Dr
€441.84 /Mértékegység