AKRO-MILS Nagy teherbírású 12 hüvelykes zárt polcrendszerek


Szűrő
Szekrény színe: Szürke , Szekrény anyaga: Acél , Befejez: Porbevonat , Teljes mélység: 12 " , Teljes magasság: 79 " , Teljes szélesség: 36 "
StílusModellFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségFiókok vagy kukák számaPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
ASC1279142BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 font10813€4,071.79
ajánlatkérés
B
ASC1279162BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 font7213€3,917.14
ajánlatkérés
C
ASC1279162GRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 font7213€3,917.14
ajánlatkérés
D
ASC1279ASTBLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 font7513€4,065.39
ajánlatkérés
E
ASC1279ASTGRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 font7513€4,065.39
ajánlatkérés

Nagy teherbírású 12 hüvelykes zárt polcrendszerek

Az Akro-Mils ASC1279 sorozatú acél polcok műanyag tárolórekeszekkel ideálisak az irodai és kereskedelmi helyiségek készleteinek rendezésére. Ezek a szabadon álló egységek 22-es acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Könnyen összeszerelhetők, a polcok pedig szorítókapcsokkal állíthatók a gyors telepítés érdekében. Ezek a szekrények átlátszó fiókokat kínálnak, kihúzható fogantyúkkal és nagy címketerülettel az elején a könnyű hozzáférés és a tartalom azonosítása érdekében, valamint szilárd elülső fal a fokozott porvédelem érdekében. Válasszon ezen egységek széles kínálatából, amelyek 48, 72, 75 és 108 fiókos szerelvényeket tartalmaznak kék, sárga, szürke és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?