Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4707SPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelyk 12 pontos szabványos | AB3HHX 1TEJ3

PROTO J4707SPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB3HHX Típus: J4707SPLKereszthivatkozás: 1TEJ3
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
€70.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output Type# 7 Spline Hex
Teljes hossz15 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 32 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J4706DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LTY 19C437 J4706DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Mély€97.62
PROTO J4712SPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standard €71.77
PROTO J4714SPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LUD 19C442 J4714SPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standard €70.64
PROTO J4708DPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pont mély | AA8LUM 19C450 J4708DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Mély€99.83
PROTO J4712DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LUN 19C451 J4712DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Mély€103.68
PROTO J4710DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LUP 19C452 J4710DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Mély€102.15
PROTO J4714DPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Mély€96.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4707SPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes 12 pontos szabvány
€70.14 /Mértékegység