EXCELON Cső, A part: 60


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Keménység: A part: 60 , Hossz: 100 láb. , Anyaga: PVC , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 160 fokig F , Szakítószilárdság: 1900 psi , Típus: Rugalmas
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
410610-6742
1"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€71.15
A
411210-6742
1.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€100.56
A
4118210-6742
1.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€257.50
A
4112210-6742
1.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€218.16
A
4112110-6742
1.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€157.70
A
41247110-6742
2.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€320.56
A
411810-6742
2.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€142.30
A
4135210-6742
3"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€1,063.15
A
413110-6742
3.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€391.11
A
4135110-6742
3.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€734.73
A
4106710-6742
3 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€112.63
A
410210A-6742
3 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€59.89
A
41939110-6742
5.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€1,023.34
A
413510-6742
5.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€450.17
A
414010-6742
5.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,559.06
A
4102310-6742
5 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€64.02
A
414210-6742
9.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€2,063.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?