HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rozsdamentes acél kapcsolók, nem olvadt sorozat


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: 3 PST , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Anyaga: Rozsdamentes acél , Vezetékek száma: 5 , Üzemi hőmérséklet: -75 - -40 C fok , Feszültség: 600 VAC
StílusModellNEMA ház típusaerősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaFázisSzélességMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLDS3SS
4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 34.87 "5.4 "5.39 "€1,331.61
A
HBLDS3SSAC
4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,476.88
B
HBLDS3SSVFD
4, 4X, 12K3030 A3 pólusú (3 pengés)34.87 "5.4 "5.39 "€1,508.32
A
HBLDS6SS
4, 4X, 12K6060 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 37.3 "6"5.39 "€1,863.54
A
HBLDS6SSAC
4, 4X, 12K6060 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€2,117.48
C
HBLDS10SS
4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)1 vagy 37.3 "6"5.39 "€2,254.34
C
HBLDS10SSAC
4, 4X, 12K100100 A3 pólusú (3 pengés)37.3 "6"5.39 "€2,369.61
D
HBLDS10SSR
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€3,400.30
D
HBLDS10SSRAC
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "€3,480.92

Rozsdamentes acél kapcsolók, nem olvadt sorozat

A Hubbell Wiring Device-Kellems rozsdamentes acél, Circuit-Lock, biztosíték nélküli megszakító kapcsolók ideálisak elektromos áramkörök csatlakoztatására, leválasztására vagy feszültségmentesítésére, karbantartási és biztonsági célokra építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a négyzet alakú felső kapcsolók rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, jól látható vörös polibutilén-tereftalát fogantyúval és neoprén tömítéssel a 4X, 12K és IP69k típusú vízbehatolás és korrózióállóság érdekében. Kiválasztott modellek segédérintkezőkkel az árammegszakításhoz és a frekvenciaváltókhoz, leválasztó kapcsolókkal is elérhetők Raptor Supplies. Válasszon ezen 1 vagy 3 fázisú kapcsolók széles választékából, bekapcsolt áramértékekkel 30, 60 és 100A Raptor Supplies.
Ajánlunk nem fémes leválasztó kapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal rendelkezik nemfémes burkolattal a nagyobb szilárdság és kisebb súly miatt a rozsdamentes acél leválasztó kapcsolókhoz képest.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?