Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7121-4 Csőjelző glikol sárga 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZVJ 5ADC3

BRADY 7121-4 Pipe Marker Glycol Yellow 3/4 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE2ZVJ Modell: 7121-4Kereszthivatkozás: 5ADC3
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7121-1 Csőjelölő glikol sárga 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7121-1HV Csőjelölő Glikol Sárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€30.95
BRADY 7121-3C Csőjelző Glikol sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 20433 Csőjelző Glikol 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€48.28
BRADY 4068-H csőjelző glikol sárga 10-15 In | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€53.53
BRADY 4068-A Csőjelölő Glikol Sárga 3/4-1-3/8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.25
BRADY 73894 Csőjelző Glikol 2 In.h | AF4DDN 8RLA8 7389412 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7121-4 Pipe Marker Glycol Yellow 3/4 - 2-3/8 In
€0.68 /Mértékegység