GENERAL ELECTRIC Öntött házú megszakítók: TECL sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 100kAIC @ 480V , Keret típusa: TECL , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
TECL36003
3A-
ajánlatkérés
A
TECL36007
7A-
ajánlatkérés
A
TECL36015
15A-
ajánlatkérés
A
TECL36050
50A-
ajánlatkérés
B
TECL36150
150A€1,785.20
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók: TECL sorozat

A General Electric IEC védők ideálisak az ipari berendezések túlterhelés és rövidzárlat okozta károk elleni védelmére. Ezek az egységek mágneses kioldóval vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák a kellemetlen kifújást átmeneti túlfeszültségek esetén, miközben azonnali kioldási választ adnak súlyos túlfeszültség esetén. Öntött tokkal rendelkeznek az áramhordozó alkatrészek, a kioldóeszközök és egyéb, kompakt egységbe integrált mechanizmusok tárolására. Ezek az UL-listás megszakítók 100 kA maximális megszakítási teljesítményt képesek leadni 480 VAC mellett, és alkalmasak fordított előtolási alkalmazásokhoz is. Válasszon a TECL sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek akár 150 A-ig terjedő áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?