Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J47000MCF Crowfoot foglalatkészlet 1/4 meghajtású metrikus 7 db | AC2HKN 2KGH7

PROTO J47000MCF Crowfoot Socket Set 1/4 Drive Metric 7 db

Raktáron
Tétel: AC2HKN Típus: J47000MCFKereszthivatkozás: 2KGH7
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
€302.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrowfoot foglalat
ÉpítésAcél
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezTeljes lengyel króm
Head StyleNyitott vég
AnyagÖtvözött acél
Darabszám7
SAE vagy metrikusMetric
Méret7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Kulcsok mellékelve7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusMéretKulcsok mellékelveÁr
PROTO J49003CF Crowfoot foglalatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó Sae 15 db | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.44
PROTO J53001CF Crowfoot foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtóval Sae 15 db | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,643.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J47000MCF Crowfoot Socket Set 1/4 Drive Metric 7 db
€302.69 /Mértékegység