Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3776H Homlokzati csavarkulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk | AF6NPF 19ZC55

PROTO J3776H hollandi anyakulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6NPF Típus: J3776HKereszthivatkozás: 19ZC55
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
€67.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezkróm
Rugalmas fejNem
Fejméret3 / 4 "x 7 / 8"
AnyagAcél
Pontok száma0
Teljes hossz9"
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/4 x 7/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3751T Homlokzati csavarkulcs Sae 5-11/16 hüvelyk hossz | AA7DVD 15V186 J3751Tkróm125 11 / 16 "3 / 8 "€38.31
PROTO J3764 Homlokzati csavarkulcs Sae 6-1/4 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKY 1ANX1 J3764Szatén66.25 "3/8 x 7/16 "€37.59
PROTO J3768 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-1/2 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKZ 1ANX2 J3768Szatén67.5 "1/2 x 9/16 "€48.39
PROTO J3772 Homlokzati csavarkulcs Sae 8-3/4 hüvelyk hossz | AA8XLA 1ANX3 J3772Szatén68.75 "5/8 x 11/16 "€51.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3776H hollandi anyakulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk
€67.19 /Mértékegység