Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3751T Homlokzati csavarkulcs Sae 5-11/16 hüvelyk hossz | AA7DVD 15V186

PROTO J3751T Homlokzati csavarkulcs Sae 5-11/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA7DVD Típus: J3751TKereszthivatkozás: 15V186

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezkróm
Fejméret3 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma12
Teljes hossz5 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3764 Homlokzati csavarkulcs Sae 6-1/4 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKY 1ANX1 J3764Szatén66.25 "3/8 x 7/16 "€37.59
PROTO J3768 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-1/2 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKZ 1ANX2 J3768Szatén67.5 "1/2 x 9/16 "€48.39
PROTO J3772 Homlokzati csavarkulcs Sae 8-3/4 hüvelyk hossz | AA8XLA 1ANX3 J3772Szatén68.75 "5/8 x 11/16 "€51.55
PROTO J3776H Homlokzati csavarkulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkróm-9"3/4 x 7/8 "€67.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3751T Homlokzati csavarkulcs Sae 5-11/16 hüvelyk hosszú
€38.31 /Mértékegység