Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3772 Homlokzati csavarkulcs Sae 8-3/4 hüvelyk hossz | AA8XLA 1ANX3

PROTO J3772 Homlokzati csavarkulcs Sae 8-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA8XLA Modell: J3772Kereszthivatkozás: 1ANX3
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
€51.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezSzatén
Fejméret5 / 8 "x 11 / 16"
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz8.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5/8 x 11/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3751T Homlokzati csavarkulcs Sae 5-11/16 hüvelyk hossz | AA7DVD 15V186 J3751Tkróm125 11 / 16 "3 / 8 "€38.31
PROTO J3764 Homlokzati csavarkulcs Sae 6-1/4 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKY 1ANX1 J3764Szatén66.25 "3/8 x 7/16 "€37.59
PROTO J3768 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-1/2 hüvelyk hosszúságú szatén | AA8XKZ 1ANX2 J3768Szatén67.5 "1/2 x 9/16 "€48.39
PROTO J3776H Homlokzati csavarkulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkróm-9"3/4 x 7/8 "€67.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3772 Homlokzati csavarkulcs Sae 8-3/4 hüvelyk hosszúság
€51.55 /Mértékegység